xEnergy - Montasjeplate. NZM4 W=600mm - 174397
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 599 mm
Bredde - 492 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081708598
Elnummer
2455758
Leverandørens varenummer
174397
Typebeskrivelse
BPZ-MPL-NZM4-600-MX-XVTL
Høyde:
599 mm
Bredde:
492 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Stansing:
Ja
Mont.pl. NZM4 W=600mm