xEnergy - Monteringsett HxB=300x1200mm h - 134219
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 305 mm
Bredde - 1200 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081310890
Elnummer
2455140
Leverandørens varenummer
134219
Typebeskrivelse
BPZ-KIT-MPL-1200-W
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
305 mm
Bredde:
1200 mm
Stansing:
nei
Monteringsett maksimal dybde installasjon HxB=300x1200mm hvit


