xEnergy - Monteringsett HxB=300x600mm - 134211
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 305 mm
Bredde - 600 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081310814
Elnummer
2455132
Leverandørens varenummer
134211
Typebeskrivelse
BPZ-KIT-MPL-600
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
305 mm
Bredde:
600 mm
Stansing:
nei
Monteringsett maksimal dybde installasjon HxB=300x600mm