xEnergy - Monteringssett NZM1 Horisontal xEnergy H200 B400 - 173601
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 205 mm
Bredde - 325 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081700080
Elnummer
2455567
Leverandørens varenummer
173601
Typebeskrivelse
BPZ-NZM1-400-MH
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
205 mm
Bredde:
325 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate + frontplate for HxB=200x400mm, NZM1, horisontal montering


