Utgått

xEnergy - MPL-3030/RAL2000-CS Montasjeplate RAL2000 for skap - 138714

KopierKopier
xEnergy - MPL-3030/RAL2000-CS Montasjeplate RAL2000 for skap

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 300 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 300 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 300 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

CS Veggmonterte apparatskap

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015081354948

Elnummer

2466266

Leverandørens varenummer

138714

Typebeskrivelse

2466266

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

300 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

300 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

300 mm

Høyde:

270 mm

Dybde:

2 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

RAL-nummer:

2000

CS Vegg monterte apparatskap i stål IP66, Med montasjeplate.
Plasseres der som en effektiv plassering mot direkte kontakt av spenningsførende deler er nødvendig
Designet og testet iht. Nyeste versjon av IEC/EN 62208 standard
UL og CSA godkjenninger bruk Worldwide
Fra 250x200x150 til 1200x1200x250, skapene er tilgjengelig i 45 størrelser …
Stabilt og robust design på kapslingen, produsert I høy kvalitets materialer
Høy beskyttelse mot ytrepåvirkninger, IK 09
Alle CS skapene leveres nå med ny type bunnplate (Flensplate) med valgfri montering, innvendig eller utvendig montasje
Skum å sikre god tetting mellom skap og flensplate, Rask og enkel montering. Kvalitetsskum som tetningsspakning i døren.
Garanteres som absolutt tett utførelse, IP66 is garantert på hele serien.
Standardisert låssystem med Eaton «twist lock» av kvalitetsmetall, rask og enkel å erstatte med andre standardiserte låser ved behov.
Døren kan valgfritt flyttes mellom høyre eller venstre hengslet 2 til 3 hengsler pr. dør
Dør profiler på dørens innside, perforert hver 25mm montering av skinne til utstyr. Standard i alle dørstørrelser, øker fleksibiliteten ved bruk og innmontering av utstyr