xEnergy - NBP-1000 Dekkremse 1000 - 275413

KopierKopier
xEnergy - NBP-1000 Dekkremse 1000

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

  • Bredde - 55 mm

  • Bredde i antall modulmellomrom - 56

  • Høyde - 7 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015082754136

Elnummer

2473254

Leverandørens varenummer

275413

Typebeskrivelse

NBP-1000

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Bredde:

55 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

56

Høyde:

7 mm

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

RAL-nummer:

7035

Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.