xEnergy - NSB1 SIDEFLENS STÅL - 70008304
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - Ja
Egnet som bakvegg - nei
Bredde for skapinnbygging - 210 mm
Dybde for skapinnbygging - 210 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015153071926
Elnummer
2464832
Leverandørens varenummer
70008304
Typebeskrivelse
2464832
Egnet som sidevegg:
Ja
Egnet som bakvegg:
nei
Bredde for skapinnbygging:
210 mm
Dybde for skapinnbygging:
210 mm
Materiale:
Stål
Bredde:
160 mm
Høyde:
247 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9002
Med kabelinnføring:
nei
Med lås:
nei
PROFIKS er løsningen for elentreprenører som selv bygger sine skap og tavler. Systemet består av fleksible standard moduler som du selv kan kombinere til ett eller flere felt tilpasset dine behov. Ved endring av planløsning kan den enkelte modul erstattes av en annen i det aktuelle feltet. PROFIKS er hurtig å montere fordi modulene ikke leveres som enkeltdeler, men komplett sammensatt og typegodkjent fra fabrikk. Skapene leveres i IP-klasse 43–55 opp til 630A, i jordet eller dobbeltisolert utførelse for høyeste krav til personsikkerhet.


