xEnergy - NWS-K/AC20 Kabelfeste 16-20mm - 255198
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 20 mm
Diameter fra/til - 16...20 mm
Modell / utførelse - Enlappet
Type feste - Skinneinnfestning
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082551988
Elnummer
2456375
Leverandørens varenummer
255198
Typebeskrivelse
NWS-K/AC20
Nominell diameter:
20 mm
Diameter fra/til:
16...20 mm
Modell / utførelse:
Enlappet
Type feste:
Skinneinnfestning
Materiale:
Stål
Antall kabler/rør:
1
Avstand til vegg:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Halogenfri:
Ja
UV-bestandig:
Ja
Egnet i brannvernområder:
Ja
Dekket med kunststoff:
nei
Farge:
Andre