xEnergy - NWS-K/AC40 Kabelfeste 36-40mm - 255201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 40 mm
Diameter - 36...40 mm
Modell / utførelse - Enlappet
Type feste - Skinneinnfestning
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082552015
Elnummer
2456378
Leverandørens varenummer
255201
Typebeskrivelse
NWS-K/AC40
Nominell diameter:
40 mm
Diameter:
36...40 mm
Modell / utførelse:
Enlappet
Type feste:
Skinneinnfestning
Materiale:
Stål
Antall kabler/rør:
1
Frekvensvakt:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Halogenfri:
Ja
Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:
Ja
Dekket med kunststoff:
nei
Farge:
Andre


