xEnergy - NWS-SHE/3K/7 Låsesylinder Trekant 7mm - 255304

KopierKopier
xEnergy - NWS-SHE/3K/7 Låsesylinder Trekant 7mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type håndtak - Andre

  • Vippe - nei

  • Låses med hengelås - nei

  • Stanglås (trepunktslåsing) - Ja

  • Type tetning - Trekant

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015082553043

Elnummer

2456380

Leverandørens varenummer

255304

Typebeskrivelse

NWS-SHE/3K/7

Type håndtak:

Andre

Vippe:

nei

Låses med hengelås:

nei

Stanglås (trepunktslåsing):

Ja

Type tetning:

Trekant

Låsesylinder Trekant 7mm