xEnergy - NWS-SHE/4K/8 LåsesylinderFirekant 8mm - 255307
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type håndtak - Andre
Vippe - nei
Låses med hengelås - nei
Stanglås (trepunktslåsing) - Ja
Type tetning - Firkant
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082553074
Elnummer
2456383
Leverandørens varenummer
255307
Typebeskrivelse
NWS-SHE/4K/8
Type håndtak:
Andre
Vippe:
nei
Låses med hengelås:
nei
Stanglås (trepunktslåsing):
Ja
Type tetning:
Firkant
Låsesylinder Firekant 8mm