xEnergy - NWS-SHE/SZ Låsesylinder Spor - 255311

KopierKopier
xEnergy - NWS-SHE/SZ Låsesylinder Spor

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type håndtak - Andre

  • Vippe - nei

  • Låses med hengelås - nei

  • Stanglås (trepunktslåsing) - Ja

  • Lukke-variant - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015082553111

Elnummer

2456387

Leverandørens varenummer

255311

Typebeskrivelse

NWS-SHE/SZ

Type håndtak:

Andre

Vippe:

nei

Låses med hengelås:

nei

Stanglås (trepunktslåsing):

Ja

Lukke-variant:

Andre

Låsesylinder Skrutrekkerspor