xEnergy - NZM2-XAD250 - 104555

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Montasjeskinneutstyr - Uten

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Merkestrøm In - 250 A

  • Adapterbredde - 106 mm

  • Skinneavstand - 60 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081043736

Elnummer

2465044

Leverandørens varenummer

104555

Typebeskrivelse

2465044

Montasjeskinneutstyr:

Uten

Type strømtilkobling:

Andre

Merkestrøm In:

250 A

Adapterbredde:

106 mm

Skinneavstand:

60 mm

Min. strømskinnetykkelse:

5 mm

Maks strømskinnetykkelse:

10 mm

Skinnebredde:

30 mm

SASY 60i - Samleskinnesystem 630A
VDE0660 DEL500 IEC/EN60439-1
Farge: RAL 7035
Ue = 690V, 50/60Hz
Ipk = 50 kA