xEnergy - NZM3-XKR13 Termineringsdeksel SASY NZM3 - 281668
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall poler - 3
Modell / utførelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015082816681
Elnummer
2465061
Leverandørens varenummer
281668
Typebeskrivelse
2465061
Egnet for antall poler:
3
Modell / utførelse:
Andre
SASY 60i - Samleskinnesystem 630A
VDE0660 DEL500 IEC/EN60439-1
Farge: RAL 7035
Ue = 690V, 50/60Hz
Ipk = 50 kA
VDE0660 DEL500 IEC/EN60439-1
Farge: RAL 7035
Ue = 690V, 50/60Hz
Ipk = 50 kA


