xEnergy - Pre-måler Fr.pl. 1000x125 45mm - 152583
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 920 mm
Høyde - 125 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 125 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081493234
Elnummer
2455399
Leverandørens varenummer
152583
Typebeskrivelse
2455399
Bredde:
920 mm
Høyde:
125 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
125 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Pre-måler frontplate, B x H=1000 x 125 mm, 45 mm cutout


