xEnergy - Pre-måler Fr.pl. 1000x350 tett - 152612
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 920 mm
Høyde - 350 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 350 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081493524
Elnummer
2455428
Leverandørens varenummer
152612
Typebeskrivelse
2455428
Bredde:
920 mm
Høyde:
350 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
350 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Pre-måler frontplate, B x H=1000 x 350 mm, tett


