xEnergy - Pre-måler Fr.pl. 1200x100 tett - 152613
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1120 mm
Høyde - 100 mm
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 100 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081493531
Elnummer
2455429
Leverandørens varenummer
152613
Typebeskrivelse
2455429
Bredde:
1120 mm
Høyde:
100 mm
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
100 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Pre-måler frontplate, B x H=1200 x 100 mm, tett