xEnergy - Pre-måler Fr.pl. 1200x250 tett - 152614

KopierKopier
xEnergy - Pre-måler Fr.pl. 1200x250 tett

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 1120 mm

  • Høyde - 250 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 1200 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 250 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081493548

Elnummer

2455430

Leverandørens varenummer

152614

Typebeskrivelse

2455430

Bredde:

1120 mm

Høyde:

250 mm

Bredde for skapinnbygging:

1200 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

250 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Pre-måler frontplate, B x H=1200 x 250 mm, tett