xEnergy - Pre-måler Fr.pl. 1200x350 tett - 152616

KopierKopier
xEnergy - Pre-måler Fr.pl. 1200x350 tett

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 1120 mm

  • Høyde - 350 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 1200 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 350 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081493562

Elnummer

2455432

Leverandørens varenummer

152616

Typebeskrivelse

2455432

Bredde:

1120 mm

Høyde:

350 mm

Bredde for skapinnbygging:

1200 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

350 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Pre-måler frontplate, B x H=1200 x 350 mm, tett