xEnergy - Pre-måler Fr.pl. 400x100 tett - 152592

KopierKopier
xEnergy - Pre-måler Fr.pl. 400x100 tett

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 320 mm

  • Høyde - 100 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 400 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 100 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081493326

Elnummer

2455408

Leverandørens varenummer

152592

Typebeskrivelse

2455408

Bredde:

320 mm

Høyde:

100 mm

Bredde for skapinnbygging:

400 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

100 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Pre-måler frontplate, B x H=400 x 100 mm, tett