xEnergy - Pre-måler Fr.pl. 400x50 tett - 152591
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 320 mm
Høyde - 50 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 50 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081493319
Elnummer
2455407
Leverandørens varenummer
152591
Typebeskrivelse
2455407
Bredde:
320 mm
Høyde:
50 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
50 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Pre-måler frontplate, B x H=400 x 50 mm, tett


