xEnergy - Pre-måler Fr.pl. 600x150 45mm - 152576

KopierKopier
xEnergy - Pre-måler Fr.pl. 600x150 45mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 520 mm

  • Høyde - 150 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 150 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081493166

Elnummer

2455392

Leverandørens varenummer

152576

Typebeskrivelse

BPZ-VZFP-600/150-45

Bredde:

520 mm

Høyde:

150 mm

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

150 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Pre-måler frontplate, B x H=600 x 150 mm, 45 mm cutout