xEnergy - Pre-måler Fr.pl. 600x300 blind - 152598

KopierKopier
xEnergy - Pre-måler Fr.pl. 600x300 blind

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 520 mm

  • Høyde - 300 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 300 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081493388

Elnummer

2455414

Leverandørens varenummer

152598

Typebeskrivelse

2455414

Bredde:

520 mm

Høyde:

300 mm

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

300 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Pre-måler frontplate, B x H=600 x 300 mm, blind