xEnergy - Pre-måler Fr.pl. 800x200 blind - 152604

KopierKopier
xEnergy - Pre-måler Fr.pl. 800x200 blind

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 720 mm

  • Høyde - 200 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 200 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081493449

Elnummer

2455420

Leverandørens varenummer

152604

Typebeskrivelse

2455420

Bredde:

720 mm

Høyde:

200 mm

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

200 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Pre-måler frontplate, B x H=800 x 200 mm, blind