xEnergy - Pre-måler Fr.pl. 800x250 blind - 152605
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 720 mm
Høyde - 250 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 250 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081493456
Elnummer
2455421
Leverandørens varenummer
152605
Typebeskrivelse
2455421
Bredde:
720 mm
Høyde:
250 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
250 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Pre-måler frontplate, B x H=800 x 250 mm, blind


