xEnergy - Pre-måler Fr.pl. 800x400 blind - 152608
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 720 mm
Høyde - 400 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 400 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081493487
Elnummer
2455424
Leverandørens varenummer
152608
Typebeskrivelse
2455424
Bredde:
720 mm
Høyde:
400 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
400 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Pre-måler frontplate, B x H=800 x 400 mm, blind


