xEnergy - Skap IP54 HxBxD=1560x800x270mm - 174366
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 11
Bredde i antall modulmellomrom - 35
Kapslingsmateriale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081708284
Elnummer
2455727
Leverandørens varenummer
174366
Typebeskrivelse
BPM-O-800/15-F
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
11
Bredde i antall modulmellomrom:
35
Kapslingsmateriale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Signaloverføringsdør:
nei
Med lås:
nei
Type tetning:
Andre
Innbyggingsdybde:
0 mm
Innbyggingshøyde:
1560 mm
Innbyggingsbredde:
800 mm
Innvendig dybde:
265 mm
Jordterminal:
nei
Nøytral terminal:
nei
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
Ja
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
7035
Høyde:
1560 mm
Bredde:
800 mm
Dybde:
270 mm