xEnergy - Skille XVTL vertikal H=1790mm - 173642

KopierKopier
xEnergy - Skille XVTL vertikal H=1790mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Skjøtestykke/skillestykke

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 1800 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081700493

Elnummer

2455608

Leverandørens varenummer

173642

Typebeskrivelse

2455608

Modell / utførelse:

Skjøtestykke/skillestykke

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

1800 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

35 mm

Høyde:

1790 mm

Dybde:

160 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Skille for delt sammensetning for XVTL, vertikal, H=1790mm