xEnergy - Sokkel B/H/D = 1340/90/500mm - 70029063
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 550 kg
Bredde - 1340 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015153175518
Elnummer
2464112
Leverandørens varenummer
70029063
Typebeskrivelse
2464112
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
550 kg
Bredde:
1340 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
500 mm
Bredde for skapinnbygging:
1340 mm
Dybde for skapinnbygging:
500 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei


