xEnergy - Sokkel B/H/D = 590/90/500mm - 70029050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 250 kg
Bredde - 590 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015153175457
Elnummer
2464109
Leverandørens varenummer
70029050
Typebeskrivelse
2464109
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
250 kg
Bredde:
590 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
500 mm
Bredde for skapinnbygging:
590 mm
Dybde for skapinnbygging:
500 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei


