xEnergy - Sokkel IP54 HxBxD=100x850x250m - 142466
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 850 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 100 mm
Dybde for skapinnbygging - 250 mm
Bredde - 850 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081391974
Elnummer
2455171
Leverandørens varenummer
142466
Typebeskrivelse
BPZ-KR8.51/250
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
850 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
100 mm
Dybde for skapinnbygging:
250 mm
Bredde:
850 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
250 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


