xEnergy - Sokkel IP54 HxBxD=100x350x250m - 142464

KopierKopier
xEnergy - Sokkel IP54 HxBxD=100x350x250m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 350 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 100 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 250 mm

  • Bredde - 350 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081391950

Elnummer

2455169

Leverandørens varenummer

142464

Typebeskrivelse

BPZ-KR3.51/250

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

350 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

100 mm

Dybde for skapinnbygging:

250 mm

Bredde:

350 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

250 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Kabel interconnect ramme IP54, HxBxD=100x350x250mm