xEnergy - Tavle B=800 mm H=1060 mm - 149158

KopierKopier
xEnergy - Tavle B=800 mm H=1060 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall rader - 7

  • Bredde i antall modulmellomrom - 35

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081455041

Elnummer

2455335

Leverandørens varenummer

149158

Typebeskrivelse

BP-O-800/10-MSW

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall rader:

7

Bredde i antall modulmellomrom:

35

Kapslingsmateriale:

Stål

Farge:

Grå

Type avdekning:

Dør

Utførelse deksel:

Lukket

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Signaloverføringsdør:

nei

Med lås:

nei

Type tetning:

Andre

Innbyggingsdybde:

185 mm

Innbyggingshøyde:

1075 mm

Innbyggingsbredde:

815 mm

Innvendig dybde:

257,5 mm

Jordterminal:

nei

Nøytral terminal:

nei

DIN-skinne:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Utvidelsesmulighet:

Ja

EMC-utførelse:

Ja

RAL-nummer:

7035

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Høyde:

1060 mm

Bredde:

800 mm

Dybde:

262,5 mm

Påvegg fordelingstavle med trepunkt-vrilås, montasje side panel, B=800 mm, H=1060 mm