xEnergy - Tavle B=400 mm H=1060 mm - 149118

KopierKopier
xEnergy - Tavle B=400 mm H=1060 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall rader - 7

  • Bredde i antall modulmellomrom - 13

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081454747

Elnummer

2455325

Leverandørens varenummer

149118

Typebeskrivelse

BP-O-400/10-MSW

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall rader:

7

Bredde i antall modulmellomrom:

13

Kapslingsmateriale:

Stål

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Type avdekning:

Dør

Utførelse deksel:

Lukket

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Signalpasserende dør:

nei

Med lås:

nei

Lukke-variant:

Andre

Innbyggingsdybde:

185 mm

Innbyggingshøyde:

1075 mm

Innbyggingsbredde:

415 mm

Innvendig dybde:

257,5 mm

Jordingsklemme:

nei

Nøytralklemme:

nei

DIN-skinne:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Utvidelsesmulighet:

Ja

EMC-utførelse:

Ja

RAL-nummer:

7035

Høyde:

1060 mm

Bredde:

400 mm

Dybde:

262,5 mm

Påvegg fordelingstavle med trepunkt-vrilås, montasje side panel, B=400 mm, H=1060 mm