xEnergy - Topp/bunn Tett BxD=1000x249mm - 144702
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Gulvplate
Bredde - 1000 mm
Høyde - 55 mm
Maks belastning - 0 kg
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081412020
Elnummer
2455291
Leverandørens varenummer
144702
Typebeskrivelse
BP-TBP1-1000-BL
Modell / utførelse:
Gulvplate
Bredde:
1000 mm
Høyde:
55 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
249 mm
Dybde:
249 mm
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Topp/bunnplate, Tett BxD=1000 x 249 mm