xEnergy - Topp/bunn Tett BxD=600x249mm - 144710

KopierKopier
xEnergy - Topp/bunn Tett BxD=600x249mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Gulvplate

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 249 mm

  • Bredde - 600 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081412105

Elnummer

2455299

Leverandørens varenummer

144710

Typebeskrivelse

BP-TBP1-600-BL-W

Modell / utførelse:

Gulvplate

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

249 mm

Bredde:

600 mm

Høyde:

55 mm

Dybde:

249 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9016

Topp/bunnplate, Tett BxD=600 x 249 mm, Hvit