xEnergy - TS1-BRA-CS Montasjebrakett for TS35 - 138772

KopierKopier
xEnergy - TS1-BRA-CS Montasjebrakett for TS35

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Festesett

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

CS Veggmonterte apparatskap

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015081355525

Elnummer

2466324

Leverandørens varenummer

138772

Typebeskrivelse

2466324

Modell / utførelse:

Festesett

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

0 mm

Høyde:

0 mm

Dybde:

0 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

RAL-nummer:

0

Vinklet montasjebrakett for montasje av DIN-skinner TS35x7.5 og TS35x15.

For veggmonterte apparatskap i stål, type CS (IP66).
Designet og testet iht. IEC/EN 62208.