xEnergy - Vertikal skille 2x IZMX16 bunn - 174568

KopierKopier
xEnergy - Vertikal skille 2x IZMX16 bunn

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde for skapinnbygging - 65 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 800 mm

  • Høyde - 1268 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015081710232

Elnummer

2455495

Leverandørens varenummer

174568

Typebeskrivelse

XPIX16CCB-B-08

Bredde for skapinnbygging:

65 mm

Dybde for skapinnbygging:

800 mm

Høyde:

1268 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Modulmål:

12,5 mm

Bredde:

65 mm

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

0

Med lås:

nei

Konstruktionstype:

Enkeltdel

For innvendig oppdeling Form 2a:

Ja

For innvendig oppdeling Form 2b:

Ja

For innvendig oppdeling Form 3a:

Ja

For innvendig oppdeling Form 3b:

Ja

For innvendig oppdeling Form 4a:

Ja

For innvendig oppdeling Form 4b:

Ja

Vertikal skille, 2x IZMX16, bunn, dybde=800 mm