xEnergy - XAC Felt/Felt Kob. Sett - 283483
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Komponent for rekkemontasje
Bredde - 110 mm
Høyde - 15 mm
Materiale - Andre
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082834838
Elnummer
2472600
Leverandørens varenummer
283483
Typebeskrivelse
XAC
Modell / utførelse:
Komponent for rekkemontasje
Bredde:
110 mm
Høyde:
15 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
Dybde:
170 mm
RAL-nummer:
0
Gummilist til tetting mellom ytterpaneler


