xEnergy - XAD0404 Besk.Pl. IP31 B425 D400 - 283484

KopierKopier
xEnergy - XAD0404 Besk.Pl. IP31 B425 D400

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 332 mm

  • Høyde - 75 mm

  • Dybde - 282 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 425 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 400 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015082834845

Elnummer

2472602

Leverandørens varenummer

283484

Typebeskrivelse

2472602

Bredde:

332 mm

Høyde:

75 mm

Dybde:

282 mm

Bredde for skapinnbygging:

425 mm

Dybde for skapinnbygging:

400 mm

Farge:

Grå

Egnet for takpanel:

Ja

Egnet for gulvplank:

nei

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Med ventilasjon:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Med kabelinnføring:

nei

Topp/bunnplate IP31 xEnergy Light, Opphøyd ventilasjonstopp, IP31, B425, D400, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse