xEnergy - XAD0408 Besk.Pl. IP31 B425 D800 - 283486

KopierKopier
xEnergy - XAD0408 Besk.Pl. IP31 B425 D800

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 332 mm

  • Høyde - 75 mm

  • Dybde - 682 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 425 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 800 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015082834869

Elnummer

2472604

Leverandørens varenummer

283486

Typebeskrivelse

2472604

Bredde:

332 mm

Høyde:

75 mm

Dybde:

682 mm

Bredde for skapinnbygging:

425 mm

Dybde for skapinnbygging:

800 mm

Farge:

Grå

Egnet for takpanel:

Ja

Egnet for gulvplank:

nei

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Med ventilasjon:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Med kabelinnføring:

nei

Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.