xEnergy - XAD0605 Beskyttelsesskjerm IP31 B=60 - 143287
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 507 mm
Høyde - 75 mm
Dybde - 382 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Dybde for skapinnbygging - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081399512
Elnummer
2465856
Leverandørens varenummer
143287
Typebeskrivelse
2465856
Bredde:
507 mm
Høyde:
75 mm
Dybde:
382 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
500 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei


