xEnergy - XAD0808 Besk.Pl. IP31 B800 D800 - 283812

KopierKopier
xEnergy - XAD0808 Besk.Pl. IP31 B800 D800

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 707 mm

  • Høyde - 75 mm

  • Dybde - 682 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 800 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015082838126

Elnummer

2472610

Leverandørens varenummer

283812

Typebeskrivelse

2472610

Bredde:

707 mm

Høyde:

75 mm

Dybde:

682 mm

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Dybde for skapinnbygging:

800 mm

Farge:

Grå

Egnet for takpanel:

Ja

Egnet for gulvplank:

nei

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Med ventilasjon:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Med kabelinnføring:

nei

Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.