xEnergy - XAD08505 Beskyttelsesskjerm IP31 B=85 - 143290

KopierKopier
xEnergy - XAD08505 Beskyttelsesskjerm  IP31 B=85

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 757 mm

  • Høyde - 75 mm

  • Dybde - 382 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 850 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 500 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015081399543

Elnummer

2465859

Leverandørens varenummer

143290

Typebeskrivelse

2465859

Bredde:

757 mm

Høyde:

75 mm

Dybde:

382 mm

Bredde for skapinnbygging:

850 mm

Dybde for skapinnbygging:

500 mm

Farge:

Grå

Egnet for takpanel:

Ja

Egnet for gulvplank:

nei

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Med ventilasjon:

Ja

Egnet for utendørs bruk:

nei

Med kabelinnføring:

nei

Topplate IP31 xEnergy Light, Opphøyd ventilasjonstopp, IP31, B850, D500, todelt og justerbart kabelinnføringshull, inkludert montasjemateriell, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse