xEnergy - XAD1005 Beskyttelsesskjerm IP31 B=10 - 143293
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 907 mm
Høyde - 75 mm
Dybde - 382 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Dybde for skapinnbygging - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081399574
Elnummer
2465844
Leverandørens varenummer
143293
Typebeskrivelse
2465844
Bredde:
907 mm
Høyde:
75 mm
Dybde:
382 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Dybde for skapinnbygging:
500 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei