xEnergy - XAD1104 Beskyttelsesskjerm IP31 B=11 - 143294

KopierKopier
xEnergy - XAD1104 Beskyttelsesskjerm  IP31 B=11

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 1007 mm

  • Høyde - 75 mm

  • Dybde - 282 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 1100 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 400 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015081399581

Elnummer

2465845

Leverandørens varenummer

143294

Typebeskrivelse

2465845

Bredde:

1007 mm

Høyde:

75 mm

Dybde:

282 mm

Bredde for skapinnbygging:

1100 mm

Dybde for skapinnbygging:

400 mm

Farge:

Grå

Egnet for takpanel:

Ja

Egnet for gulvplank:

nei

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Med ventilasjon:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Med kabelinnføring:

nei

Topplate IP31 xEnergy Light, Opphøyd ventilasjonstopp, IP31, B1100, D400, todelt og justerbart kabelinnføringshull, inkludert montasjemateriell, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse