xEnergy - XAD1206 Besk.Pl. IP31 B1200 D600 - 283816

KopierKopier
xEnergy - XAD1206 Besk.Pl. IP31 B1200 D600

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 1107 mm

  • Høyde - 75 mm

  • Dybde - 482 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 1200 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 600 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015082838164

Elnummer

2472614

Leverandørens varenummer

283816

Typebeskrivelse

2472614

Bredde:

1107 mm

Høyde:

75 mm

Dybde:

482 mm

Bredde for skapinnbygging:

1200 mm

Dybde for skapinnbygging:

600 mm

Farge:

Grå

Egnet for takpanel:

Ja

Egnet for gulvplank:

nei

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Med ventilasjon:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Med kabelinnføring:

nei

Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.