xEnergy - XAD13506 Beskyttelsesskjerm IP31 B=13 - 143301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1257 mm
Høyde - 75 mm
Dybde - 482 mm
Bredde for skapinnbygging - 1350 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081399659
Elnummer
2465853
Leverandørens varenummer
143301
Typebeskrivelse
2465853
Bredde:
1257 mm
Høyde:
75 mm
Dybde:
482 mm
Bredde for skapinnbygging:
1350 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei


