xEnergy - XAP010404 Sokkel H100 B425 D400 - 283822
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 1500 kg
Bredde - 425 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082838225
Elnummer
2472626
Leverandørens varenummer
283822
Typebeskrivelse
2472626
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
1500 kg
Bredde:
425 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
400 mm
Bredde for skapinnbygging:
425 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Egnet for utendørs bruk:
nei