xEnergy - XAP010606C Sokkel Hj.H100 B650 D650 - 288868
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 1500 kg
Bredde - 650 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082888688
Elnummer
2472631
Leverandørens varenummer
288868
Typebeskrivelse
2472631
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
1500 kg
Bredde:
650 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
650 mm
Bredde for skapinnbygging:
650 mm
Dybde for skapinnbygging:
650 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei


